Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ BOX 4040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-7651211
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002763
EAN/GTIN:
     4023125027635
Suchbegriffe:
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
DE FACHHANDEL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
3G/4G USB Modem-Kompatibilität:
Nein
DSL-WAN:
Ja
Energiequelle:
AC
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Nein
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
866 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 73,90*
€ 89,93*
€ 8,50*
ab € 75,11*
€ 91,42*
€ 4,99*
ab € 76,03*
€ 92,18*
€ 5,95*
ab € 76,85*
€ 93,19*
Lager 128
Frei Haus
ab € 86,04*
€ 104,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,26*
€ 108,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.