Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRITZ BOX 6890 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
FRITZ!Box 6890 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Schwarz, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     128-7651374
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002817
EAN/GTIN:
     4023125028175
Suchbegriffe:
ADSL Modem
ADSL Router
DECT Router
DSL Router
DE FACHHANDEL
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
WRLS
Antennen-Design:
Extern
DSL-WAN:
Ja
Energiequelle:
AC
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet-WAN:
Ja
Produkttyp:
Tabletop-Router
Schnittstellentyp Ethernet-LAN:
Gigabit Ethernet
SIM-Karten-Slot:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.):
1733 Mbit/s
WLAN-Band:
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 308,68*
€ 327,32*
€ 3,50*
ab € 321,81*
€ 338,59*
€ 1,95*
ab € 322,03*
€ 339,84*
€ 4,99*
ab € 324,30*
€ 342,29*
Lager 128
Frei Haus
ab € 368,09*
€ 388,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,91*
€ 462,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,19*
€ 453,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,42*
€ 451,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.