Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERSALINK C7000VDN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Xerox VersaLink C7000 A3 35/35 Seiten/Min. Duplexdrucker Adobe PS3 PCL5e/6 2 Behälter für 620 Blatt
Artikel-Nr.:
     128-990J086
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C7000V_DN
EAN/GTIN:
     0095205845709
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
LED-Drucker
A3 COLOUR PRINTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LASE
Doppelseitiger Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
35 Seiten pro Minute
Drucktechnologie:
Laser
Ethernet/LAN:
Ja
Farbe:
Ja
Gesamte Ausgabekapazität:
500 Blätter
Gesamte Papierkapazität:
620 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
2
Maximale Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Maximale monatliche Auslastung:
153000 Seiten pro Monat
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Speicherkapazität:
2048 MB
WLAN:
Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 857,93*
€ 901,70*
Lager 128
Frei Haus
ab € 870,41*
€ 913,68*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 929,88*
€ 977,11*
Frei Haus
ab € 952,19*
€ 999,80*
Frei Haus
ab € 968,48*
€ 1.019,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,68*
€ 1.087,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,31*
€ 1.076,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 892,09*
€ 1.061,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 870,41*
€ 1.035,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.