Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TD2230 22IN IPS TOUCH MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Viewsonic TD2230 Computerbildschirm 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Touchscreen Multi-Nutzer Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-B922423
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     TD2230
EAN/GTIN:
     0766907842418
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
1920X1080 10 POINTS CAPACITIVE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
21.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 238,16*
€ 260,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 243,85*
€ 266,79*
Frei Haus
ab € 243,66*
€ 267,62*
1 Tag
5
€ 9,50*
ab € 262,33*
€ 286,07*
€ 6,78*
ab € 264,03*
€ 290,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,80*
€ 310,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,16*
€ 283,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,77*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 121,73*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 48,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.