Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CDE9800 98IN LED 3840X2160


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Viewsonic CDE9800 Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 2,49 m (98") LCD 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-B922504
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     CDE9800
EAN/GTIN:
     0766907002706
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
500NITS 1300:1 VGAX1
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
98 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
500 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11.235,52*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11.235,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11.640,75*
€ 13.852,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11.548,29*
€ 13.742,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11.321,81*
€ 13.472,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11.235,52*
€ 13.370,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.