Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS850WU WUXGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS850WU Beamer Standard Throw-Projektor 5000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     128-B922556
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS850WU
EAN/GTIN:
     0766907003055
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
5.000 LUMENS HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
36 dB
Gewicht:
6400 g
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr):
1
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Projektionstechnologie:
DMD
Projektorhelligkeit:
5000 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.093,14*
€ 2.164,12*
3 Tage
5
€ 7,50*
ab € 2.385,39*
€ 2.480,05*
Frei Haus
ab € 2.503,63*
€ 2.601,51*
Frei Haus
ab € 2.757,17*
€ 2.855,56*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.792,65*
€ 2.876,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.876,71*
€ 3.423,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.861,23*
€ 3.404,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.815,85*
€ 3.350,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.792,65*
€ 3.323,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.