Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 8-CORE 7262 3.4GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7262 Prozessor 3,2 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961265
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP3 64MB CACHE 155W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
8
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 383,52*
€ 415,43*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 401,04*
€ 433,35*
1 Tag
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,50*
ab € 402,22*
€ 435,44*
pro Stück
Frei Haus
ab € 411,04*
€ 445,01*
5 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 412,08*
€ 447,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,43*
€ 494,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,35*
€ 494,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,29*
€ 483,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,36*
€ 480,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,52*
€ 456,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.