Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7272 - 2,9 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 64MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM (100-000000079)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7272 Prozessor 2,9 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7272 Prozessor 2,9 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     2753I-5944372
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000079
EAN/GTIN:
     8592978178888
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu

Übersicht

Kurzinfo  AMD EPYC 7272 - 2.9 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Gruppe  Prozessor-Upgrades
Hersteller  AMD
Hersteller Art. Nr.  100-000000079
Modell  EPYC 7272
EAN/UPC  8592978178888

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AMD EPYC 7272 / 2.9 GHz Prozessor
Produkttyp  Prozessor
Prozessortyp  AMD EPYC 7272
Anz. der Kerne  12 Kerne / 24 Threads
Cache-Speicher  64 MB
Kompatibler Prozessoranschluss  Socket SP3
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.9 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  3.2 GHz
Funktionen  AMD Architecture

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Prozessor
  
Prozessor  
Typ / Formfaktor  AMD EPYC 7272
Anz. der Kerne  12 Kerne
Anz. der Threads  24 Threads
Cache-Speicher  64 MB
Cache-Speicher-Details  L3 - 64 MB
Prozessoranz.  1
Taktfrequenz  2.9 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit  3.2 GHz
Kompatibler Prozessoranschluss  Socket SP3
Thermal Design Power (TDP)  120 W
PCI Express Revision  4.0
Anz. PCI Express Lanes  128
Architektur-Merkmale  AMD Architecture
  
Verschiedenes  
Verpackung  OEM/Tray

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Prozessor
Typ / Formfaktor:
AMD EPYC 7272
Anz. der Kerne:
12 Kerne
Anz. der Threads:
24 Threads
Cache-Speicher:
64 MB
Cache-Speicher-Details:
L3 - 64 MB
Prozessoranz.:
1
Taktfrequenz:
2.9 GHz
Max. Turbo-Geschwindigkeit:
3.2 GHz
Kompatibler Prozessoranschluss:
Socket SP3
Thermal Design Power (TDP):
120 W
PCI Express Revision:
4.0
Anz. PCI Express Lanes:
128
Architektur-Merkmale:
AMD Architecture
Verpackung:
OEM/Tray
Weitere Suchbegriffe: 7272, epyc, socket, 000000079, 100000000079, kerne, threads, cachespeicher, cache, speicher, rome, 12core, 3.2ghz, 64mb, 120w, tray, server, server/arbeitsstation, 32bit, 32ghz, serverarbeitsstation, core, 2ghz, arbeitsstation
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 466,81*
€ 474,65*
€ 6,90*
ab € 516,39*
€ 525,33*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 684,47*
€ 694,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,16*
€ 564,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,35*
€ 562,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,46*
€ 561,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,81*
€ 555,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.