Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 32-CORE 7502 3.35GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7502 Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7502 Prozessor 2,5 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961293
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
SKT SP3 128MB CACHE 180W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
32
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.540,65*
€ 1.676,24*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.605,65*
€ 1.748,87*
Frei Haus
ab € 1.658,88*
€ 1.801,68*
1 Tag
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.745,20*
€ 1.901,54*
Frei Haus
ab € 1.779,17*
€ 1.928,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.676,24*
€ 1.994,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.629,75*
€ 1.939,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.591,77*
€ 1.894,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.540,65*
€ 1.833,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.