Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 8-CORE 7252 3.2GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961294
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Server Ersatzteil CPU
SKT SP3 64MB CACHE 120W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
8
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 232,35*
€ 258,98*
pro Stück
Frei Haus
ab € 241,62*
€ 268,58*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 254,52*
€ 280,71*
5 Tage
17
pro Stück
€ 1,00*
ab € 256,33*
€ 283,87*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 276,34*
€ 306,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,31*
€ 364,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,92*
€ 354,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,18*
€ 352,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,34*
€ 328,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.