Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPYC ROME 16-CORE 7302 3.3GHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     128-B961299
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
SKT SP3 128MB CACHE 155W TRAY SP
Weitere Informationen:
System:
EPYC
Sprache:
IN
Format:
CHIP
Anzahl Prozessorkerne:
16
Box:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Nein
Kühler enthalten:
Nein
Prozessor Lithografie:
7 nm
Prozessorfamilie:
AMD EPYC
Prozessorsockel:
Socket SP3
Separater Grafikadapter:
Nein
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 470,61*
€ 521,94*
2 Tage
4
€ 6,50*
ab € 496,32*
€ 548,24*
Frei Haus
ab € 532,15*
€ 585,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 719,12*
€ 783,36*
Lager 128
Frei Haus
ab € 762,28*
€ 828,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,07*
€ 985,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,36*
€ 983,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,73*
€ 974,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,01*
€ 953,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,28*
€ 907,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.