Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA08755 Herst.-Nr.: DK-1613-VH-5-OD EAN/GTIN: 4016032446163 |
| |
|
| | |
| OUTDOOR 250MHZ 500MDRUM SX BL/PU Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | Nein | Anschluss 2: | Nein | Kabellänge: | 500 m | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Kabelstandard: | Cat6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Erdkabel, Cat5, Kat5, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, ethernet-kabel cat 6, alarmkabel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 210,71* | € 243,47* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 209,20* | € 243,48* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,83* | € 244,88* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,85* | € 249,39* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 217,35* | € 251,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|