Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA25123 Herst.-Nr.: TVS-H1288X-W1250-16G EAN/GTIN: 4713213518410 |
| |
|
| | |
| 3.3 GHZ 6C 16GB DDR4 4 X 2.5GBE Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 12 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 6 | Ethernet/LAN: | Ja | Gehäusetyp: | Tower | Installierte Speichertreiber: | Nein | Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® | Speicherkapazität: | 16 GB | Typ: | NAS | Typ des installierten Speicherlaufwerks: | Nein | Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.540,25* | € 2.720,05* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.665,29* | € 2.849,87* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 2.745,06* | € 2.922,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.887,45* | € 3.064,93* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.906,26* | € 3.089,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|