Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XEROX PRIMELINK B9125V_AO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Xerox B9125V_AO Großformatdrucker Laser 2400 x 2400 DPI A3 (297 x 420 mm)
Artikel-Nr.:
     128-CA27033
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B9125V_AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Laserdrucker A3
Tintenstrahldrucker A3
.
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Nein
Kopieren:
Monokopie
Maximale Auflösung:
2400 x 2400 DPI
Maximale Druckgröße:
A3 (297 x 420 mm)
Scannen:
Farbscan
USB Anschluss:
Ja
Zahl der Druckpatronen:
1
Weitere Suchbegriffe: xerox laserdrucker a3, laserdrucker a3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26.737,59*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27.073,06*
€ 32.216,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.949,06*
€ 32.069,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.737,59*
€ 31.817,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.