Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA69705 Herst.-Nr.: SDSSDE81-4T00-G25 EAN/GTIN: 0619659184735 |
| |
|
| | |
| READ/WRITE UP TO 2000MB/S USB 3. Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Produktfarbe: | Black,Orange | SSD Speicherkapazität: | 4000 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, ssd festplatte extern, external hdd, festplatte extern 4tb |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 285,81* | € 315,20* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 288,22* | € 316,42* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 290,05* | € 318,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,24* | € 319,33* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 456,43* | € 496,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|