Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.2 GEN 2X2 PCIE CARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1-Port USB-C PCIe Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - USB Typ-C PCIe Add-On Adapter Karte - Erweiterungskarte - Windows ...
StarTech.com 1-Port USB-C PCIe Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - USB Typ-C PCIe Add-On Adapter Karte - Erweiterungskarte - Windows ...
StarTech.com 1-Port USB-C PCIe Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - USB Typ-C PCIe Add-On Adapter Karte - Erweiterungskarte - Windows ...
StarTech.com 1-Port USB-C PCIe Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - USB Typ-C PCIe Add-On Adapter Karte - Erweiterungskarte - Windows ...
StarTech.com 1-Port USB-C PCIe Adapter - USB-C SuperSpeed 20 Gbit/s PCI Express 3.0 x4 Host Controller Karte - USB Typ-C PCIe Add-On Adapter Karte - Erweiterungskarte - Windows ...
Artikel-Nr.:
     128-CA76232
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PEXUSB321C
EAN/GTIN:
     0065030891264
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller pci express
usb controller
TYPE-C 20GBPS PCI EXPRESS X4
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
PERP
Ausgangsschnittstelle:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Eingebaut:
Ja
Hostschnittstelle:
PCIe
Weitere Suchbegriffe: startech usb controller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 4,50*
ab € 46,51*
€ 61,52*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 47,06*
€ 62,27*
€ 8,95*
ab € 50,53*
€ 67,70*
Lager 128
Frei Haus
ab € 52,44*
€ 67,79*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 56,19*
€ 72,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.