Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA76354 Herst.-Nr.: KTH-PL432ES8/16G EAN/GTIN: 0740617315943 |
| |
|
| | |
| SINGLE RANK DIMM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Ja | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | PC / Server | Memory Formfaktor: | 288-pin DIMM | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 16 GB | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 47,27* | € 49,55* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,55* | € 50,88* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 52,21* | € 54,62* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 57,98* | € 60,49* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 76,84* | € 79,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|