Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA79310 Herst.-Nr.: WD20EZBX EAN/GTIN: 0718037877501 |
| |
|
| | |
| 5400RPM Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | HDD Geschwindigkeit: | 7200 RPM | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 2000 GB | Hot-Swap: | Nein | Komponente für: | PC | Schnittstelle: | SATA | Typ: | HDD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, festplatte sata 2tb, festplatte sata |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 52,48* | € 65,30* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 52,72* | € 65,55* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 52,95* | € 65,85* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 53,31* | € 66,15* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,34* | € 66,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|