Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M431 43IN IPS LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync M431 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CA79318
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005047
EAN/GTIN:
     5028695119437
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 8000:1 500CD/QM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 884,36*
€ 960,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 931,03*
€ 1.013,96*
2 Tage
79
€ 1,00*
ab € 956,54*
€ 1.044,92*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 977,19*
€ 1.066,94*
Frei Haus
ab € 990,15*
€ 1.074,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,34*
€ 1.142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 960,07*
€ 1.142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 948,21*
€ 1.128,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 925,24*
€ 1.101,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 884,36*
€ 1.052,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.