Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P495 49IN E-LED LFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
NEC MultiSync P495 Digital Signage Flachbildschirm 124,5 cm (49") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CA80370
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005049
EAN/GTIN:
     5028695119376
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
UHD 700CD/QM 24/7
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
49 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
700 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.525,86*
€ 1.665,94*
Frei Haus
ab € 1.615,30*
€ 1.753,82*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.610,82*
€ 1.756,52*
3 Tage
5
€ 1,00*
ab € 1.636,58*
€ 1.787,99*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.665,94*
€ 1.982,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.619,76*
€ 1.927,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.581,58*
€ 1.882,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,86*
€ 1.815,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.