Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS920WU WUXGA 1920X1200 6000AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Viewsonic LS920WU Beamer Standard Throw-Projektor 6000 ANSI Lumen DMD WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CA80686
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS920WU
EAN/GTIN:
     0766907008715
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
3000000:1 HDMIX2/VGA 10W SPK 200
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PROJ
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
DVI Anschluss:
Nein
Geräuschpegel:
36 dB
Gewicht:
6500 g
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Projektionstechnologie:
DMD
Projektorhelligkeit:
6000 ANSI Lumen
Typ der Lichtquelle:
Laser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.271,86*
€ 2.354,28*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.289,85*
€ 2.358,84*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.512,55*
€ 2.581,54*
3 Tage
3
€ 7,50*
ab € 2.524,70*
€ 2.602,74*
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.591,01*
€ 2.660,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,00*
€ 3.165,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.646,20*
€ 3.148,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.604,81*
€ 3.099,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.591,01*
€ 3.083,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.