Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CA80688 Herst.-Nr.: LS921WU EAN/GTIN: 0766907008739 |
| |
|
| | |
| 3000000:1 HDMIX2/VGA 10W SPK 200 Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | PROJ | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 2 | Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 2 | Composite Video-Eingang: | 1 | DVI Anschluss: | Nein | Geräuschpegel: | 36 dB | Gewicht: | 6500 g | Lebensdauer der Lichtquelle: | 20000 h | native Auflösung des Projektors: | WUXGA (1920x1200) | Natives Seitenverhältnis: | 16:10 | Produkttyp: | Short-Throw-Projektor | Projektionstechnologie: | DMD | Projektorhelligkeit: | 6000 ANSI Lumen | Typ der Lichtquelle: | Laser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.771,31* | € 2.858,18* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.812,29* | € 2.899,73* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 2.824,45* | € 2.905,42* | | | | | | | | | | € 1,93* | ab € 3.006,12* | € 3.102,84* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.098,07* | € 3.183,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|