Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E438 43IN E SERIES LED LFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
NEC MultiSync E438 Digital Signage Flachbildschirm 108 cm (42.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 16/7
Artikel-Nr.:
     128-CA86597
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005045
EAN/GTIN:
     5028695120464
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
UHD 350CD/QM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
42.5 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 345,99*
€ 389,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,34*
€ 410,13*
43 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 372,01*
€ 416,53*
Frei Haus
ab € 410,09*
€ 458,79*
Frei Haus
ab € 425,85*
€ 477,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,42*
€ 463,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,65*
€ 460,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,14*
€ 446,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,87*
€ 442,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.