Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO SLIM CASE BASE 13-14.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
DICOTA Eco Slim Case BASE 35,8 cm (14.1") Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CA89152
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31304-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418799
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
14.1 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,34*
€ 18,35*
€ 6,78*
ab € 13,59*
€ 18,36*
€ 4,50*
ab € 13,56*
€ 18,37*
€ 6,70*
ab € 13,66*
€ 18,47*
Lager 128
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 19,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.