Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECO SLIM CASE BASE 15-15.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     128-CA89156
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31308-RPET
EAN/GTIN:
     7640186418836
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Polyester
Maximale Bildschirmgröße:
15.6 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,49*
€ 20,90*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 15,57*
€ 21,08*
€ 4,50*
ab € 15,54*
€ 21,10*
€ 6,70*
ab € 15,75*
€ 21,23*
Lager 128
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 22,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.