Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TARGUS CYPRESS ECOSMART 11-12IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Targus MultiFit 30,5 cm (12") Schutzhülle Pflaumenfarben
Artikel-Nr.:
     128-CA91222
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     TBS65007GL
EAN/GTIN:
     5051794034097
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
MULTIFIT SLEEVE FIG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Schutzhülle
Markenkompatibilität:
Jede Marke
Material:
Neopren
Maximale Bildschirmgröße:
12 "
Produkthauptfarbe:
Pflaumenfarben
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 15,36*
€ 20,93*
€ 5,95*
ab € 15,39*
€ 21,10*
€ 4,50*
ab € 16,15*
€ 22,08*
Lager 128
Frei Haus
ab € 16,13*
€ 22,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,70*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.