Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-PORT SERIAL TO IP ETHERNET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRENDnet TU-S9E Konverter, 1-Port Seriell zu IP Ethernet
TRENDnet TU-S9E Konverter, 1-Port Seriell zu IP Ethernet
Artikel-Nr.:
     128-CB26445
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU-S9E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub / RJ-45 Adapter
Geräteserver
Adapter RS232
RS232 Adapter
CONVERTER
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Ausgangsschnittstelle:
RS-232
Eingebaut:
Nein
Hostschnittstelle:
RJ-45
Weitere Suchbegriffe: d-sub / rj-45 adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,97*
€ 58,56*
Lager 128
Frei Haus
ab € 43,96*
€ 59,90*
Frei Haus
ab € 66,17*
€ 93,92*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,63*
€ 69,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.