Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME431-MPI4 43IN D-LED LFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
NEC MultiSync ME431-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 18/7
Artikel-Nr.:
     128-CB30226
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005372
EAN/GTIN:
     5028695122543
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 8000:1 400CD/QM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 778,63*
€ 855,02*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 861,85*
€ 948,48*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,02*
€ 1.017,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,35*
€ 1.016,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 847,87*
€ 1.008,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,82*
€ 981,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,63*
€ 926,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.