Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4 2666MHZ CL19 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V72130032GBR Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
V7 V72130032GBR Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CB44336
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130032GBR
EAN/GTIN:
     5050914078232
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
SERVER REG PC4-21300 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 46,35*
€ 62,64*
14 Tage
29
€ 6,29*
ab € 55,33*
€ 73,18*
€ 3,50*
ab € 64,07*
€ 84,19*
€ 6,90*
ab € 78,93*
€ 102,04*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.