Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4 2666MHZ CL19 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V72130032GBS Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
V7 V72130032GBS Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CB44339
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72130032GBS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
SO DIMM PC4-21300 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 69,22*
14 Tage
9
€ 6,29*
ab € 62,64*
€ 80,55*
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 64,46*
€ 82,95*
€ 3,50*
ab € 67,08*
€ 86,02*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.