Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4 3200MHZ CL22 ECC DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V72560032GBDE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
V7 V72560032GBDE Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CB44345
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V72560032GBDE
EAN/GTIN:
     5050914176624
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
PC4-25600 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 133,02*
€ 167,55*
€ 3,50*
ab € 157,28*
€ 194,57*
14 Tage
12
€ 6,29*
ab € 158,37*
€ 195,29*
€ 6,90*
ab € 202,19*
€ 234,35*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,55*
€ 199,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,84*
€ 194,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,09*
€ 179,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,02*
€ 158,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.