Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4GB DDR4 2666MHZ CL19 NON ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 V7213004GBD Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
V7 V7213004GBD Speichermodul 4 GB 1 x 4 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     128-CB44349
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7213004GBD
EAN/GTIN:
     5050914176594
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DIMM PC4-21300 1.2V
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 11,27*
€ 3,50*
ab € 16,92*
€ 23,63*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.