Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB3271QSU-B1 80CM 31.5IN IPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
iiyama G-MASTER GB3271QSU-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Wide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CB65766
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB3271QSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118168
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Iiyama Monitore
IPS 32560X1440 400CD VGA DVI HDM
Weitere Informationen:
System:
PC
Sprache:
GR
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 275,45*
€ 283,19*
€ 3,50*
ab € 276,20*
€ 283,56*
€ 6,78*
ab € 276,22*
€ 283,57*
€ 4,50*
ab € 277,59*
€ 285,03*
5 Tage
10
€ 8,00*
ab € 279,25*
€ 286,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,19*
€ 337,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,89*
€ 335,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,45*
€ 327,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 104,46*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,76*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550BLACK
ab € 30,01*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 38,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,18*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.