Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB74312 Herst.-Nr.: STKP6000400 EAN/GTIN: 3660619040414 |
| |
|
| | |
| 3.5IN USB 3.0 GEN 1 EXTERNAL HDD Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | Nein | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 6000 GB | Produktfarbe: | Schwarz | Thunderbolt-Technologie: | Nein | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte 3,5 zoll 6tb, network hard drives, maxtor externe festplatte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 109,12* | € 136,13* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,03* | € 137,29* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 109,51* | € 137,76* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 109,55* | € 137,78* | | | | | 38 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 110,78* | € 138,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|