Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB74313 Herst.-Nr.: STKP8000400 EAN/GTIN: 3660619040421 |
| |
|
| | |
| 3.5IN USB 3.0 GEN 1 EXTERNAL HDD Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | IN | Format: | EXT | Bus-betrieben: | Nein | HDD Größe: | 3.5 " | HDD Kapazität: | 8000 GB | Produktfarbe: | Schwarz | Thunderbolt-Technologie: | Nein | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, 8 tb externe festplatte 3.5 zoll, network hard drives, external hard drives 8tb |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 131,12* | € 160,44* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,34* | € 160,45* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 2,00* | ab € 132,68* | € 162,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 135,12* | € 165,04* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 134,84* | € 165,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|