Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DI100ST2-M 99.5IN LD 3840 X 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
DynaScan DI100ST2-M Signage-Display 2,54 m (100 Zoll) LCD WLAN 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Android 8.0
Artikel-Nr.:
     128-CB76116
Hersteller:
     DynaScan
Herst.-Nr.:
     DI100ST2-M
EAN/GTIN:
     k.A.
PANEL 700 NITS 3000:1 HDMI USB
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
100 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
700 cd/m²
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.275,25*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.422,86*
€ 30.253,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.386,08*
€ 30.209,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.275,25*
€ 30.077,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.