Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB78813 Herst.-Nr.: 53656 EAN/GTIN: 0023942536567 |
| |
|
| | |
| USB 3.2 GEN 1 / USB-C 512GB Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | EXT | Produktfarbe: | Grau | SSD Speicherkapazität: | 512 GB | USB-Anschlusstyp: | USB Typ-C | USB-Version: | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | WLAN: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, verbatim externe festplatte, m2 festplatte, ssd festplatte extern |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 79,14* | € 102,09* | | | | | 43 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 79,16* | € 102,11* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 83,91* | € 107,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 87,92* | € 116,37* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,94* | € 121,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|