Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CB84224 Herst.-Nr.: ZP1000GM3A013 EAN/GTIN: 0763649161753 |
| |
|
| | |
| PCIE GEN4 3D TLC Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | INT | Komponente für: | PC | NVMe: | Ja | Schnittstelle: | PCI Express 4.0 | Speichertyp: | 3D TLC | SSD Speicherkapazität: | 1000 GB | SSD-Formfaktor: | M.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 1000 gb, internes ssd, interne ssd 1 tb |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 68,12* | € 86,66* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 74,35* | € 92,82* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 74,36* | € 93,99* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 75,50* | € 94,21* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 76,50* | € 96,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|