Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTICPRO A320E A3+ FLATBED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Plustek A320E Flachbettscanner 800 x 800 DPI A3 Weiß
Artikel-Nr.:
     128-CB86512
Hersteller:
     Plustek
Herst.-Nr.:
     0309
EAN/GTIN:
     4042485089381
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner
SCANNER
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
IN
Format:
ACCS
Eingebautes Display:
Nein
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Maximale Scan-Abmessung:
304.8 x 431.8 mm
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Weitere Suchbegriffe: dokumentenscanner a3, document scanner
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 415,18*
€ 427,49*
Lager 128
Frei Haus
ab € 424,95*
€ 437,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 434,25*
€ 447,86*
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 448,86*
Frei Haus
ab € 441,44*
€ 455,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,45*
€ 520,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,03*
€ 516,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,98*
€ 515,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,95*
€ 505,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plustek
L009-11
ab € 146,04*
Zubehör
Plustek
L008-11
ab € 63,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.