Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N300 NAS HARD DRIVE 6TB BULK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Toshiba N300 NAS Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 256 MB 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     128-CB98452
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWG460UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557511992
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
3.5 SATA 7200 RPM 256MB CMR
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
6000 GB
Komponente für:
NAS
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 119,09*
€ 147,93*
€ 5,80*
ab € 119,24*
€ 148,24*
€ 4,50*
ab € 122,61*
€ 152,18*
Lager 128
Frei Haus
ab € 122,96*
€ 153,13*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,84*
€ 153,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,13*
€ 182,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,28*
€ 178,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,33*
€ 159,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.