Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

32GB DDR4-3200MHZ REG ECC CISCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KCS-UC432/32G Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KCS-UC432/32G Speichermodul 32 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CC01163
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCS-UC432/32G
EAN/GTIN:
     0740617323153
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
MODULE
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Ja
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
32 GB
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 124,83*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,45*
€ 127,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,62*
€ 129,01*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 129,01*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,51*
€ 137,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,75*
€ 130,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,22*
€ 118,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.