Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC01426 Herst.-Nr.: FW-75BZ30J EAN/GTIN: 4548736131392 |
| |
|
| | |
| ANDROID PROFESSIONAL BRAVIA Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | GR | Format: | LFD | Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 4 | Bildschirmdiagonale: | 75 " | Bildschirmtechnologie: | IPS | Display-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel | HD-Typ: | 4K Ultra HD | Helligkeit: | 440 cd/m² | Produktdesign: | Digital Signage Flachbildschirm | Produktfarbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Public Display, Signage Display, Sony Monitore, Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, bildschirm sony vaio, bildschirm |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 1.447,39* | € 1.559,97* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.441,63* | € 1.560,93* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.459,34* | € 1.573,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.536,97* | € 1.666,60* | | | | | 39 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 1.733,86* | € 1.868,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|