Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB2766HSU-B1 27IN ETE VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
iiyama G-MASTER GB2766HSU-B1 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-CC02281
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     GB2766HSU-B1
EAN/GTIN:
     4948570118878
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
1920X1080 250CD
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 135,44*
€ 166,40*
Lager 128
Frei Haus
ab € 134,23*
€ 166,41*
€ 4,50*
ab € 137,00*
€ 168,37*
5 Tage
20
€ 8,00*
ab € 137,68*
€ 169,11*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 139,92*
€ 171,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,41*
€ 198,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,66*
€ 184,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,92*
€ 174,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,23*
€ 159,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 51,33*
Zubehör
Neomounts
DS70-450BL1
ab € 108,14*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 130,67*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 40,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.