Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC03854 Herst.-Nr.: KF432S20IBK2/64 EAN/GTIN: 0740617318364 |
| |
|
| | |
| (KIT OF 2) FURY IMPACT Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | MEM | ECC: | Nein | Interner Speichertyp: | DDR4 | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Speicherkapazität: | 64 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 2 x 32 GB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, speicher notebook kingston, ddr ram |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 89,00* | € 99,76* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,97* | € 105,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 95,97* | € 107,68* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 96,41* | € 108,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 97,92* | € 109,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|