Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOME SECURITY WI-FI CAMERA 3MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link Tapo C110 Cube IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
TP-Link Tapo C110 Cube IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
TP-Link Tapo C110 Cube IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     128-CC27921
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TAPO C110
EAN/GTIN:
     4897098682760
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CAM
Anzahl der Kameras:
1
Anzahl der Linsen:
1
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Bluetooth:
Nein
Energiequelle:
AC,DC
Ethernet/LAN:
Nein
Nachtsicht:
Ja
Produktfarbe:
White,Black
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Übertragungstechnik:
Kabellos
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
WLAN:
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 28,93*
€ 39,17*
€ 6,78*
ab € 34,12*
€ 46,03*
5 Tage
38
€ 1,00*
ab € 35,49*
€ 47,81*
€ 3,50*
ab € 46,48*
€ 61,67*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.