Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

27G2SU/BK 27IN 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC 27G2SU/BK Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     128-CC27957
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     27G2SU/BK
EAN/GTIN:
     4038986199889
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Gaming Monitor
1920X1080 IPS FHD 1MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
MNTR
AMD FreeSync:
Nein
Bildschirmdiagonale:
27 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Nein
Integrierter USB-Hub:
Ja
Marktpositionierung:
Gaming
Natives Seitenverhältnis:
16:9
NVIDIA G-SYNC:
Nein
Produktfarbe:
Black,Red
Touchscreen:
Nein
VESA-Halterung:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 173,92*
€ 179,25*
Frei Haus
ab € 192,54*
€ 197,44*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,35*
€ 209,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 217,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 123,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.