Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IFP8652-1B 86IN IPF 3840X2160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1B Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD WLAN 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Artikel-Nr.:
     128-CC37633
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP8652-1B
EAN/GTIN:
     0766907009774
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
350NITS 4000:1 8MS HDMI
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
PERP
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
86 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
350 cd/m²
Produktdesign:
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 2.697,27*
€ 2.834,60*
Frei Haus
ab € 2.724,78*
€ 2.875,34*
39 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 2.743,69*
€ 2.880,95*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 2.838,50*
€ 2.976,44*
€ 1,93*
ab € 3.137,71*
€ 3.300,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.834,60*
€ 3.373,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.814,89*
€ 3.349,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.747,71*
€ 3.269,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.708,68*
€ 3.223,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.697,27*
€ 3.209,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 218,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 122,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 117,56*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.