Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

P435-MPI4 43IN E-LED LFD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync P435-MPi4 Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") IPS 700 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
Artikel-Nr.:
     128-CC77894
Hersteller:
     SHARP NEC
Herst.-Nr.:
     60005376
EAN/GTIN:
     5028695122581
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
3840X2160 8000:1 700CD/QM
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
IPS
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
700 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.449,89*
€ 1.597,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.515,57*
€ 1.668,68*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.597,95*
€ 1.901,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,95*
€ 1.846,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.510,37*
€ 1.797,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.449,89*
€ 1.725,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.