Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CC90524 Herst.-Nr.: BX80708E2378G EAN/GTIN: 5032037230452 |
| |
|
| | |
| SKTLGA1200 16.00MB CACHE BOXED Weitere Informationen: | | System: | XEON | Sprache: | IN | Format: | CHIP | Anzahl Prozessorkerne: | 8 | Box: | Ja | Eingebaute Grafikadapter: | Ja | Kühler enthalten: | Nein | Prozessor Lithografie: | 14 nm | Prozessorfamilie: | Intel Xeon E | Prozessorsockel: | LGA 1200 (Socket H5) | Separater Grafikadapter: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 511,19* | € 566,56* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 517,33* | € 573,93* | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,14* | € 575,44* | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 556,97* | € 615,55* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 571,90* | € 634,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|