Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ST4302S 109.2CM 43IN LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
BenQ ST4302S Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Android 8.0 18/7
Artikel-Nr.:
     128-CC93188
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.F7GPT.RA2
EAN/GTIN:
     4718755086939
Suchbegriffe:
BenQ Monitore
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
3840X2160 400CD/QM 1200:1 8MS
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
LFD
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Helligkeit:
400 cd/m²
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 951,41*
€ 1.132,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 950,93*
€ 1.131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,44*
€ 1.123,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,16*
€ 1.103,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,20*
€ 1.062,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.